Beli plastic nipper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
  2. Tsunoda Nippers Plastic Cutting Slim Type (Tang Potong)
    Mulai

    Rp319.900

    Tsunoda Nippers Plastic Cutting Slim Type (Tang Potong)
    atribut:
    • Type: V Spring
    • Overall Length: 168 mm
    • Head width: 16 mm
    • Head Thickness: 9 mm
    • Handle With: 48 mm
    • Edge Length: 22 mm
    • Material: Alloy Steel
  3. Deli Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Mulai

    Rp94.900

    Deli Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    atribut:
    • Advantage: Automatically rebound spring
    • Blade: 55# high carbon steel with black finish
    • Color: Yellow
    • Cutting Material: Mainly used for cutting copper, aluminum and other non-ferrous metal wire and plastic parts
    • Handle: PVC dual-color dipped handle, non-slip design, comfortable grip
    • Hardness: 50-60HRC
    • Packing Type: Sliding Card
    • Size (inch): 6
    • Size (mm): 160
  4. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  5. KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Mulai

    Rp209.900

    KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Plastic Cutting Plier 5inch
  6. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  7. SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp179.900

    SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Berbahan Baja Untuk Melakukan Press SkunJIS (mm) 1.25, 2, 5.5, 8DIN(mm) 1.5, 2, 6, 10Gagang Terbuat Dari Bahan Karet Plastik Nyaman Dan Tidak Licin Sehingga Memudahkan Pengguna
  8. SATA Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    SATA Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Deskripsi:
    - Not for use in cutting metal material- For cutting plastic / vinyl coated cable- Japanese-style curved blade with spring- Body hardness HRC43~48; Blade hardness HRC56~62- Made of Chrome Vanadium steel.
  9. Deli Nippers Plastic Cutting (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

  10. FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    50%
    Mulai

    Rp179.900

    FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -A tough blade excellent in durability is adopted.-Since the attachment hole for fall prevention cord exists, it is safe even for high-elevation work.
  11. TTC Slim Plastic Cutting Pliers Round-blade (Tang Potong)
    Mulai

    Rp409.900

    TTC Slim Plastic Cutting Pliers Round-blade (Tang Potong)
    atribut:
    • Cutting Performance Resin (mm): Φ3
    • Total Length (mm): 155
    • Specifications: Round Blade, With mechanical spring
  12. Shinwa Rules Inspection Mirror With Led Light
    Mulai

    Rp309.900

    Shinwa Rules Inspection Mirror With Led Light
    atribut:
    • Instrumental Error (mm): ± 0.1
    • Minimum Display (mm): 0.1
    • Outer jaw (mm): 27
    • Inner jaw (mm): 11
    • Depth Bar: Yes
    • Measuring Range (mm) : 0.1-100
    • Overall Length (mm): 161
  13. KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 200x60x17
  14. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  15. FUJIYA Nippers Mini (Tang Potong)
    Mulai

    Rp169.900

    FUJIYA Nippers Mini (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Most suitable to cut super thin wire.Coil spring is mounted enabling continuous cutting work.Sanitary antibacterial grip handles are applied.
    atribut:
    • Size (mm): 132
Daftar Harga plastic nipper Terbaru October 2026
HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)Rp36.900
Tsunoda Nippers Plastic Cutting Slim Type (Tang Potong)Rp319.900
Deli Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Rp94.900
FUJIYA Nippers Plastic Cutting (Tang Potong)Rp189.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900
KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Rp209.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp36.900
SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)Rp179.900
SATA Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Rp149.900
Garbin Cutting Pliers EXPERTEN Series (Tang Potong)Rp41.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)